3M™ ET 1245 Koperfolie, reliëf, met niet-geleidende lijm, Koper, 12 mm x 16,5 m x 0,1 mm

Artikelnummer: 7100116880
  • Minimale bestelhoeveelheid 19 stuks
  • Stappen van de bestelling: 19 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100116880
EAN/GTIN 04054596283114
Nummer fabrikant 7100116880
L-nummer L01310 1974

Omschrijving

Uitvoering:

Maximale temperatuurbestendigheid tot 130 °C.
Zeer goede slagvaardigheid
Totale lengte: 16.5 m
Totale breedte: 12 mm
Oxidatiebestendig

Omschrijving:

3M™ EMI-afschermingstape van koperfolie met reliëf 1245 is een EMI-afschermingstape met acrylaatlijm. Deze vlamvertragende tape is ontwikkeld voor toepassingen die een uitstekende elektrische geleiding vereisen. Heeft een verwijderbare schutlaag voor gemakkelijk stansen en verwerken. De tape is geschikt voor droge toepassingen van 600 V.

Kenmerk:

Zorgt voor een goede afscherming en stabiele contactweerstand
De reliëfrug dringt door de kleeflaag heen om contact te maken tussen de rug en het toepassingsoppervlak
Vlamvertragend en geschikt voor aarding en EMI-afscherming van apparatuur, componenten en afgeschermde ruimten
De beschermfolie is afpelbaar en kan gemakkelijk worden aangebracht en ongecompliceerd worden gestanst.
Voor 600 V-installaties
UL-genoteerd en in overeenstemming met RoHS 2011/65/EU

Tip:

Afscherming van kabels en connectoren
Potentiële egalisatie

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.