Uitvoering:
Productkleur: Amber
Isolatieklasse: F (155 °C)
Totale lengte: 33 m
Totale breedte: 11.989 mm
Maximale temperatuurbestendigheid tot 180 °C.
Omschrijving:
3M™ Isolatietape van polyimidefolie 1205 is een isolatietape met een rug van polyimidefolie. Deze vlamvertragende tape is geschikt voor gebruik in toepassingen die dun isolatiemateriaal vereisen voor het omwikkelen van transformatoren, condensatoren en kabelbomen. Deze tape is bestand tegen temperaturen van 40 tot 155 °C (40 tot 311 °F) zonder verlies van elektrische eigenschappen en treksterkte.
Kenmerk:
Zeer goed vervormbaar, met drukgevoelige acrylaatlijm
Vlamvertragend, met polyimide rugmateriaal
Geschikte soldeermaskeerband voor gebruik bij de vervaardiging van gedrukte schakelingen
Voor het bevestigen van kabels en klemmenborden
Geschikt voor een temperatuurbereik van -40 tot 155 °C
UL-genoteerd en RoHS-conform