Uitvoering:
Productkleur: Zwart
Hoge elektrische diëlektrische sterkte
Totale lengte: 55 m
Totale breedte: 760 mm
UV-bestendig
Omschrijving:
3M™ Filamentversterkte isolatietape 45 bestaat uit een met glasvezel versterkte polyesterfolierug met rubberlijm met hoge schuifsterkte.
Kenmerk:
Ontworpen voor toepassingen die zowel de diëlektrische sterkte van polyesterfolie als de hoge mechanische sterkte van glasvezel vereisen
Weinig rek, hoge trek- en randscheursterkte
Geschikt voor isolatie in droge transformatoren, motorwikkelingen, eindankerdraden en meer, naast andere toepassingen
UL goedgekeurd voor temperaturen tot 130 °C
Totale dikte van 0,20 mm
Tip:
Bundelen en bevestigen van geleiders en kabels.
Spoel afplakken
Toepassingen buiten