3M™ ET 45 Polyester Tape, glasvezel versterkt, Transparant, 25 mm x 55 m x 0,2 mm

Artikelnummer: 7100116874
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 9 stuks
  • Stappen van de bestelling: 9 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100116874
EAN/GTIN 04054596282278
Nummer fabrikant 7100116874
Manufacturer 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Transparant
Hoge elektrische diëlektrische sterkte
Totale lengte: 55 m
Totale breedte: 25 mm
Dragermateriaal: Polyester film, glasvezel versterkt

Omschrijving:

3M™ Filamentversterkte isolatietape 45 bestaat uit een met glasvezel versterkte polyesterfolierug met rubberlijm met hoge schuifsterkte.

Kenmerk:

Ontworpen voor toepassingen die zowel de diëlektrische sterkte van polyesterfolie als de hoge mechanische sterkte van glasvezel vereisen
Weinig rek, hoge trek- en randscheursterkte
Geschikt voor isolatie in droge transformatoren, motorwikkelingen, eindankerdraden en meer, naast andere toepassingen
UL goedgekeurd voor temperaturen tot 130 °C
Totale dikte van 0,20 mm

Tip:

Bundelen en bevestigen van geleiders en kabels.
Spoel afplakken