3M™ ET 79 Glasvezeltape, Wit, 25 mm x 55 m x 0,18 mm

Artikelnummer: 7100116868
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 9 stuks
  • Stappen van de bestelling: 9 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Plakband

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 7100116868
EAN/GTIN 04054596282414
Nummer fabrikant 7100116868
L-nummer L01310 191
Fabrikant 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Wit
Isolatieklasse: B (130 °C)
Totale lengte: 55 m
Totale breedte: 25 mm
Eenvoudig in het gebruik

Omschrijving:

3M™ Isolerende glasweefseltape 79 is een bedrukbare tape die wordt gebruikt in spoelen/transformatoren en motortoepassingen. Daaronder ook een buitenste omwikkeling van klosgewikkelde spoelen, banderen van asgewikkelde spoelen, vastzetten van connectorpads, eindwindingen en aansluitingsankers, evenals verbindingen. Deze tape is geclassificeerd tot 600 V en is bestand tegen temperaturen van 0 tot 150 °C (32 tot 302 °F).

Kenmerk:

Drukgevoelige acrylaatlijm voor optimale hechting
De achterkant van glasweefsel biedt maximale stabiliteit
Voor spoelen/transformatoren en motoren
Printbaar, absorbeert harsen en lakken
Geschikt voor een temperatuurbereik van 0 tot 150 °C
Zeer aanpasbaar en bestand tegen oplosmiddelen
UL-genoteerd en in overeenstemming met RoHS 2011/65/EU
Vlamvertragend volgens UL® 510