Omschrijving:
3M™ Isolerende glasweefseltape 79 is een bedrukbare tape die wordt gebruikt in spoelen/transformatoren en motortoepassingen. Daaronder ook een buitenste omwikkeling van klosgewikkelde spoelen, banderen van asgewikkelde spoelen, vastzetten van connectorpads, eindwindingen en aansluitingsankers, evenals verbindingen. Deze tape is geclassificeerd tot 600 V en is bestand tegen temperaturen van 0 tot 150 °C (32 tot 302 °F).
Kenmerk:
Drukgevoelige acrylaatlijm voor optimale hechting
Glasweefselrug voor maximale stabiliteit
Ontwikkeld voor spoelen/transformatoren en motortoepassingen
Bedrukbaar en in staat om hars en vernis te absorberen
Bestand tegen temperaturen van 0 tot 150 °C (32 tot 302 °F)
Uiterst vervormbaar en bestand tegen oplosmiddelen
UL-geregistreerd en voldoet aan RoHS 2011/65/EU
Vlamvertragend volgens UL® 510