3M™ ET 1194 Koperfolie, glad, met niet-geleidende lijm, Koper, 25 mm x 33 m x 0,07 mm

Artikelnummer: 7100116862
  • Minimale bestelhoeveelheid 9 stuks
  • Stappen van de bestelling: 9 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100116862
EAN/GTIN 04054596282452
Nummer fabrikant 7100116862

Omschrijving

Uitvoering:

Maximale temperatuurbestendigheid tot 130 °C.
Zeer goede slagvaardigheid
Totale lengte: 33 m
Totale breedte: 25 mm
Oxidatiebestendig

Omschrijving:

3M™ EMI-afschermingstape van koperfolie 1194 is een 0,07 mm dikke afschermingstape met acrylaatlijm. Deze vlamvertragende tape is geschikt voor toepassingen waarbij aarding, EMI-afscherming en economische, elektrische verbindingen vereist zijn. Heeft een verwijderbare schutlaag voor gemakkelijk stansen en verwerken. De tape is geschikt voor droge toepassingen van 600 V.

Kenmerk:

Niet-geleidende acrylaatlijm zorgt voor optimale hechting
De beschermfolie is afpelbaar en kan gemakkelijk worden aangebracht en ongecompliceerd worden gestanst.
Vlamvertragend en geschikt voor aarding en EMI-afscherming van apparatuur, componenten en afgeschermde ruimten
Voor 600 V-installaties
UL-genoteerd en in overeenstemming met RoHS 2011/65/EU
Basismateriaal: koperfolie, glad

Tip:

Afscherming van kabels en connectoren
Potentiële egalisatie