Uitvoering:
Productkleur: Amber
Isolatieklasse: Tot max. H (180 °C)
Totale lengte: 33 m
Totale breedte: 25 mm
Maximale temperatuurbestendigheid tot 180 °C.
Omschrijving:
3M™ Isolatietape van polyimidefolie 92 is een hoogwaardige isolatietape met een polyimidefolierug. Deze tape is ontwikkeld voor een dikke isolatie van spoelen, kabelbomen en condensatoren. De vlamvertragende tape is bestand tegen temperaturen van 0 tot 180 °C (32 tot 356 °F).
Kenmerk:
Zeer goed vervormbaar met drukgevoelige acryl kleefstof
Vlamvertragend met polyamide rugmateriaal
Geschikt als soldeermaskeringstape bij de vervaardiging van gedrukte schakelingen
Voor het verankeren van kabels en klemmenborden
Geschikt voor een temperatuurbereik van -40 tot 155 °C
UL-genoteerd en RoHS-conform
Krachtige combinatie van mechanische, elektrische, thermische en chemische eigenschappen