3M™ ET 27 Glasvezeltape, Wit, 25 mm x 55 m x 0,18 mm

Artikelnummer: 7100116843
  • Minimale bestelhoeveelheid 9 stuks
  • Stappen van de bestelling: 9 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100116843
EAN/GTIN 04054596282230
Nummer fabrikant 7100116843
L-nummer L01310 1465

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Wit
Hoge elektrische diëlektrische sterkte
Totale lengte: 55 m
Totale breedte: 25 mm
Slijtvast voor langdurig gebruik

Omschrijving:

3M™ 27 isolerende glasweefseltape is een 0,178 mm geweven isolatietape met drukgevoelige, thermisch vormbare rubberlijm. Deze tape is ontworpen voor gebruik in droge toepassingen van 600 volt waarbij een hoge mechanische sterkte en weerstand tegen hoge temperaturen vereist zijn. De lijm is speciaal ontworpen en voorbereid om te beschermen tegen corrosie.

Kenmerk:

0,178 mm geweven glasvezelband met drukgevoelige thermohardende rubberlijm
Ontworpen voor gebruik in droge 600 volt toepassingen die een hoge mechanische sterkte en weerstand tegen hoge temperaturen vereisen
Lijm is speciaal ontworpen en voorbereid op corrosiebescherming
Randscheurbestendig, slijtvast en vervormbaar
Voor gebruik als wikkelbescherming, verankering, bandering, kern-, laag- en dwarsisolatie
Printbaar
Vlamvertragend volgens UL® 510

Tip:

Isolatieversterking in mechanisch veeleisende toepassingen
Kern-, laag-, eind- en dwarsisolatie
Afsluiting, afdekking en wikkelkop taping
Bundelen en bevestigen van geleiders en kabels.
Poolomwikkeling taping van motoren
Versterking van de isolatie van de groef
Bevestiging van oppervlakte-isolatiemateriaal en andere isolatiematerialen