Uitvoering:
Productkleur: Wit
Hoge elektrische diëlektrische sterkte
Totale lengte: 55 m
Totale breedte: 19 mm
Slijtvast voor langdurig gebruik
Omschrijving:
3M™ 27 isolerende glasweefseltape is een 0,178 mm geweven isolatietape met drukgevoelige, thermisch vormbare rubberlijm. Deze tape is ontworpen voor gebruik in droge toepassingen van 600 volt waarbij een hoge mechanische sterkte en weerstand tegen hoge temperaturen vereist zijn. De lijm is speciaal ontworpen en voorbereid om te beschermen tegen corrosie.
Kenmerk:
0,178 mm geweven glasvezelband met drukgevoelige thermohardende rubberlijm
Ontworpen voor gebruik in droge 600 volt toepassingen die een hoge mechanische sterkte en weerstand tegen hoge temperaturen vereisen
Lijm is speciaal ontworpen en voorbereid op corrosiebescherming
Randscheurbestendig, slijtvast en vervormbaar
Voor gebruik als wikkelbescherming, verankering, bandering, kern-, laag- en dwarsisolatie
Printbaar
Vlamvertragend volgens UL® 510
Tip:
Isolatieversterking in mechanisch veeleisende toepassingen
Kern-, laag-, eind- en dwarsisolatie
Afsluiting, afdekking en wikkelkop taping
Bundelen en bevestigen van geleiders en kabels.
Poolomwikkeling taping van motoren
Versterking van de isolatie van de groef
Bevestiging van oppervlakte-isolatiemateriaal en andere isolatiematerialen