Uitvoering:
Totale lengte: 16.5 m
Totale breedte: 9 mm
Omschrijving:
3M™ EMI-afschermingstape van aluminiumfolie 1170 is een folietape met acrylaatlijm voor EMI-afscherming. Deze vlamvertragende tape is ontwikkeld voor toepassingen die betrouwbaar, punt-tot-punt elektrisch contact vereisen. Heeft een verwijderbare schutlaag voor gemakkelijk stansen en verwerken. Bestand tegen temperaturen van -40 tot 130 °C (-40 to 266 °F) De tape is geschikt voor droge toepassingen van 600 V.
Kenmerk:
De unieke kleefstof zorgt voor een stevig contact met het toepassingsoppervlak
Geschikt voor EMI afscherming, aarding en het afvoeren van statische lading
Vlamvertragend
Voor 600 V-installaties
Geschikt voor een breed temperatuurbereik van -40 tot 130 °C.
UL-genoteerd en in overeenstemming met RoHS 2011/65/EU
Tip:
Typically used as an EMI/RFI shielding tape for applications in the electronics industry such as static charge draining, seaming shielded rooms, cable wrapping and surface contact to non-solderable materials.