3M™ ET 45 Polyester Tape, glasvezel versterkt, Transparant, 760 mm x 55 m x 0,2 mm

Artikelnummer: 7100116143
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Plakband

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 7100116143
    EAN/GTIN 04054596275904
    Nummer fabrikant 7100116143
    L-nummer L01310 1928

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Productkleur: Transparant
    Hoge elektrische diëlektrische sterkte
    Totale lengte: 55 m
    Totale breedte: 760 mm
    Dragermateriaal: Polyester film, glasvezel versterkt

    Omschrijving:

    3M™ Filamentversterkte isolatietape 45 bestaat uit een met glasvezel versterkte polyesterfolierug met rubberlijm met hoge schuifsterkte.

    Kenmerk:

    Ontworpen voor toepassingen die zowel de diëlektrische sterkte van polyesterfolie als de hoge mechanische sterkte van glasvezel vereisen
    Weinig rek, hoge trek- en randscheursterkte
    Geschikt voor isolatie in droge transformatoren, motorwikkelingen, eindankerdraden en meer, naast andere toepassingen
    UL goedgekeurd voor temperaturen tot 130 °C
    Totale dikte van 0,20 mm

    Tip:

    Bundelen en bevestigen van geleiders en kabels.
    Spoel afplakken