Scotch-Brite™ Laser Braze Finishing Wheel, 203 mm x 4.2 mm x 2.4 mm

Artikelnummer: 7100115526
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Schuurvlies

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100115526
EAN/GTIN 50076308457513
Nummer fabrikant 7100115526
L-nummer L51710 1039

Omschrijving

Uitvoering:

Uitstekende verwijderingsprestaties
Lange levensduur voor minder vensterwisselingen
Geen metalen onderdelen, geen metaalresten op het te bewerken oppervlak - Minimaliseert het risico op corrosie
Creëert een ideaal oppervlak voor verdere verwerking (oppervlaktecoating, verf, enz.)
Snelle conversie voor een hogere doorvoer

Omschrijving:

Lasersolderen van daknaden in de autofabricage is state of the art en zal in de komende jaren het meest gebruikte standaardproces worden. De overschakeling op deze verbindingsmethode gaat echter gepaard met de noodzaak van een passende afwerking van de daknokverbinding vóór het schilderproces. Dit is waar de Scotch-Brite™ Laser Braze Finishing Wheel, speciaal ontwikkeld voor robottoepassingen, uitstekend werk levert. Naast de juiste regeling van de toegepaste kracht, de snelheid van het wiel en de snelheid van de robotarm, is de keuze van het juiste wiel immers essentieel voor succes.

Kenmerk:

Uitstekende verwijderingsprestaties
Lange levensduur voor minder schijfwissels
Produceert een ideaal oppervlak voor verdere verwerking (oppervlaktecoating, verven, enz.)
Snelle omschakeling voor hogere verwerkingscapaciteit

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen