3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schuurschijf 947A, 150 mm, 6 Gaten, 40+

Artikelnummer: 7100113143
  • Minimale bestelhoeveelheid 200 stuks
  • Stappen van de bestelling: 200 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Klitschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100113143
EAN/GTIN 50076308457193
Nummer fabrikant 7100113143
L-nummer L51710 599

Omschrijving

Uitvoering:

Nauwkeurig gevormde keramische korrel
Koel slijpen door slijphulpmiddelen
Hoge snijefficiëntie
Lange levensduur
Klittenbandklevende achterkant (3M™ Hookit™)

Omschrijving:

De 3M™ Cubitron™ II Hookit™ linnen schuurschijf 947A beschikt over de 3M Precision Shaped Grain-technologie. Onze linnen schuurschijven zijn gemaakt met een duurzame polykatoenen X-gewicht rug voor de beste prestaties bij allerlei soorten metaal.

Kenmerk:

Met precisie gegoten keramische korrel
Hoge snede
Lange levensduur
Klittenband (3M™ Hookit™).
Sterke X-stof

Tip:

Use for high volume, quick change operations, and for many specialised construction applications, such as shaping and dimensioning fibreglass architectural elements
Use for levelling and blending metal surfaces, especially in automotive ‘body-in-white’ applications