3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schuurschijf 947A, 75 mm, Zonder Gaten, 80+

Artikelnummer: 7100113126
  • Minimale bestelhoeveelheid 200 stuks
  • Stappen van de bestelling: 200 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Klitschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100113126
EAN/GTIN 50076308457018
Nummer fabrikant 7100113126
L-nummer L51710 917

Omschrijving

Uitvoering:

Nauwkeurig gevormde keramische korrel
Koeler schuren door middel van maalhulpmiddelen
Hoge snijefficiëntie
Lange levensduur
Klittenband (3M™ Hookit™).

Omschrijving:

De 3M™ Cubitron™ II Hookit™ linnen schuurschijf 947A beschikt over de 3M Precision Shaped Grain-technologie. Onze linnen schuurschijven zijn gemaakt met een duurzame polykatoenen X-gewicht rug voor de beste prestaties bij allerlei soorten metaal.

Kenmerk:

Met precisie gegoten keramische korrel
Koel slijpen door slijphulpmiddelen
Hoge snede
Lange levensduur
Sterke X-stof

Tip:

Use for high volume, quick change operations, and for many specialised construction applications, such as shaping and dimensioning fibreglass architectural elements
Use for levelling and blending metal surfaces, especially in automotive ‘body-in-white’ applications