3M™ Filterbeschermer 400+, tegen overspray voor de 4000+ serie

Artikelnummer: 7100113104
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 500 stuks
  • Stappen van de bestelling: 500 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Artikelnummer 7100113104
EAN/GTIN 04054596259904
Nummer fabrikant 7100113104
L-nummer L01110 214
Fabrikant 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Uitvoering:

Accessoires voor de 3M™ 4000+ serie herbruikbare respirators.
Bescherming tegen grove onzuiverheden.

Omschrijving:

Het 3M™ Beschermingsvlies 400+ is een deeltjesvoorfilter voor de 3M™ Halfgelaatsmasker Serie 4000+. Het kan worden gebruikt om de levensduur van het geïntegreerde deeltjesfilter te verlengen.

Kenmerk:

Bescherming tegen grove verontreinigingen.