3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schuurschijf 947A, 125 mm, 5 Gaten, 60+

Artikelnummer: 7100113096
  • Minimale bestelhoeveelheid 200 stuks
  • Stappen van de bestelling: 200 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Klitschijf

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 7100113096
    EAN/GTIN 50076308457162
    Nummer fabrikant 7100113096

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Met precisie gegoten keramische korrel
    Koeler schuren door middel van maalhulpmiddelen
    Hoge snijefficiëntie
    Lange levensduur
    Klittenbandklevende achterkant (3M™ Hookit™)

    Omschrijving:

    De 3M™ Cubitron™ II Hookit™ linnen schuurschijf 947A beschikt over de 3M Precision Shaped Grain-technologie. Onze linnen schuurschijven zijn gemaakt met een duurzame polykatoenen X-gewicht rug voor de beste prestaties bij allerlei soorten metaal.

    Kenmerk:

    Koel slijpen door slijphulpmiddelen
    Hoge snede
    Klittenband (3M™ Hookit™).
    Sterke X-stof

    Tip:

    Use for high volume, quick change operations, and for many specialised construction applications, such as shaping and dimensioning fibreglass architectural elements
    Use for levelling and blending metal surfaces, especially in automotive ‘body-in-white’ applications