3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schuurschijf 947A, 150 mm, 6 Gaten, 60+

Artikelnummer: 7100113076
  • Minimale bestelhoeveelheid 200 stuks
  • Stappen van de bestelling: 200 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Klitschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100113076
EAN/GTIN 50076308457209
Nummer fabrikant 7100113076
L-nummer L51710 1239

Omschrijving

Uitvoering:

Nauwkeurig gevormde keramische korrel
Koeler schuren door middel van maalhulpmiddelen
Hoge snede
Lange levensduur
Klittenbandklevende achterkant (3M™ Hookit™)

Omschrijving:

De 3M™ Cubitron™ II Hookit™ linnen schuurschijf 947A beschikt over de 3M Precision Shaped Grain-technologie. Onze linnen schuurschijven zijn gemaakt met een duurzame polykatoenen X-gewicht rug voor de beste prestaties bij allerlei soorten metaal.

Kenmerk:

Met precisie gegoten keramische korrel
Koel slijpen door slijphulpmiddelen
Lange levensduur
Klittenband (3M™ Hookit™).
Sterke X-stof

Tip:

Use for high volume, quick change operations, and for many specialised construction applications, such as shaping and dimensioning fibreglass architectural elements
Use for levelling and blending metal surfaces, especially in automotive ‘body-in-white’ applications