3M™ Dual Lock™ Hersluitbare Klittenbandsluiting SJ3541, Zwart, 12.5 mm x 45.7 m, 5.7 mm, 400 kopjes

Artikelnummer: 7100108767
  • Minimale bestelhoeveelheid 4 stuks
  • Stappen van de bestelling: 4 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Plakband

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 7100108767
    EAN/GTIN 04054596226814
    Nummer fabrikant 7100108767

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Productkleur: Zwart
    Sluiting van de paddenstoelkop
    Verlaag de kosten
    Totale breedte: 12.5 mm
    Vermindering van onderhouds-/uitvaltijden door eenvoudige demontage

    Omschrijving:

    3M™ Dual Lock™ Hersluitbare Klittenbandsluiting SJ3541 heeft een op rubber gebaseerde lijmlaag aan de achterzijde van een zwarte, polypropyleen klittenbandsluiting, geschikt voor hechting op diverse kunststoffen, verf met poedercoating en andere materialen met een lage oppervlakte-energie. Onze hersluitbare klittenbandsluiting heeft 62 paddenstoelvormige stammen per cm² en is gesloten 5,8 mm dik.

    Kenmerk:

    Zwarte klittenbandsluiting met paddenstoelvormige stammen, met een achterzijde met op rubber gebaseerde drukgevoelige lijmlaag// Zwarte klittenbandsluiting met paddenstoelvormige stammen, met een achterzijde met op rubber gebaseerde drukgevoelige lijmlaag
    Type 400 vormt een combinatie met Type 170 of 250. Sluit met een hoorbare klik// Type 400 vormt een combinatie met Type 170 of 250. Sluit met een hoorbare klik
    Ontwikkeld voor hechting op vele kunststoffen, verf met poedercoating en materialen met een lage oppervlakte-energie// Ontwikkeld voor hechting op vele kunststoffen, verf met poedercoating en materialen met een lage oppervlakte-energie
    Kan duizenden keren worden geopend en gesloten voordat de originele trekkracht met 50 % afneemt// Kan duizenden keren worden geopend en gesloten voordat de originele trekkracht met 50 % afneemt
    Hoge initiële hechting// Hoge initiële hechting
    Geschikt voor toepassingen binnen// Geschikt voor toepassingen binnen
    Goede hechting, zelfs op moeilijk te kleven oppervlakken
    Hoge directe aansprakelijkheid

    Tip:

    Toepassingen binnenshuis
    Speciaal op laagenergetische oppervlakken zoals PP, PE en gepoedercoate materialen
    Hersluitbare sluitingen