3M™ Dual Lock™ Hersluitbaar Klikband SJ3542, Zwart, 25 mm x 45.7 m, 5.7 mm, 26 kopjes/cm²

Artikelnummer: 7100108756
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Plakband

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 7100108756
EAN/GTIN 04054596226845
Nummer fabrikant 7100108756
L-nummer L01310 561
Fabrikant 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

3M™ Dual Lock™ Hersluitbare Klittenbandsluiting SJ3542 is voor gebruik met diverse kunststoffen (acryl, polycarbonaat en AS), verf met poedercoating en materialen met een lage oppervlakte-energie (polypropyleen en polyethyleen). De polyolefinen klittenbandsluiting heeft een stamdichtheid van Type 170 met aan de achterkant een drukgevoelige rubber lijmlaag. Onze klittenbandsluiting is duurzaam en betrouwbaar, en kan meer dan duizend keer worden gesloten en geopend voordat de oorspronkelijke trekkracht met 50 % afneemt. Dit product heeft een lage temperatuurprestatie en is temperatuurbestendig tot +50 °C lange termijn (+70 °C korte termijn); de sluiting is alleen geschikt voor binnengebruik.

Voordeel:

  • Zwarte klittenbandsluiting met paddenstoelvormige stammen, met een achterzijde met op rubber gebaseerde drukgevoelige lijmlaag
  • Type 170 vormt een combinatie met Type 250, 400 of 170.
  • Sluit met een hoorbare klik
  • Ontwikkeld voor hechting op vele kunststoffen, verf met poedercoating en materialen met een lage oppervlakte-energie
  • Kan duizenden keren worden geopend en gesloten voordat de originele trekkracht met 50 % afneemt
  • Hoge initiële hechting
  • Geschikt voor toepassingen binnen

Advies:

  • Geschikt voor hechting op veel kunststoffen, verf met poedercoating en materialen met een lage oppervlakte-energie
  • Geschikt voor meubilair, algemene toepassingen in de industrie, MRO, elektronica en verpakkingstoepassingen
  • Geschikt voor toepassingen binnen

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen
Your contact person

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen