Uitvoering:
Productkleur: Grijs
Totale lengte: 25 m
Totale breedte: 100 mm
Omschrijving:
3M ™ Ultra Conformable 8045P is een zeer rekbare en aanpasbare tape waarmee u openingen en penetraties in muren kunt afdichten. Dankzij de unieke technische eigenschappen sluit 3M™ Ultra Conformable 8045P veel sneller af dan met standaard flashing tape.
Kenmerk:
Flexibel en 3D-vormbaar// Flexibel en 3D-vormbaar
Nagel-vast, zelf-lassend/ Nagel-vast, zelf-lassend.
Kan gebruikt worden tot -18 ⁰C, kan verwerkt worden tot 0 ⁰C// Kan gebruikt worden tot -18 ⁰C, kan verwerkt worden tot 0 ⁰C
UV-bestendig tot 6 maanden// UV-bestendig tot 6 maanden
Hecht op de meest voorkomende ondergronden zonder gebruik van een primer// Hecht op de meest voorkomende ondergronden zonder gebruik van een primer