3M™ Trizact™ Schuurband 237AA

Artikelnummer: 7100106982
  • Minimale bestelhoeveelheid 200 stuks
  • Stappen van de bestelling: 100 stuks
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
Producttype Schuurband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100106982
EAN/GTIN 04054596238848
Nummer fabrikant 7100106982
L-nummer L51710 772

Omschrijving

Uitvoering:

Gedefinieerde, uniforme maalkorrelstructuur in driedimensionale structuur
Semi-flexibele X-pad
Totale lengte: 520 mm
Totale breedte: 19 mm
Aanhoudend hoge snijprestaties

Omschrijving:

3M™ Trizact™ Schuurband 237AA maakt gebruik van de 3M microreplicatietechnologie, waarbij micron deeltjes aluminiumoxide zijn aangebracht op een stoffen X-gewicht rug voor een consistente snede en finish. Onze banden zijn voorzien van een slijphulpstof om warmteontwikkeling, kromtrekken en verkleuring te voorkomen.

Kenmerk:

Zelfslijpende piramiden beginnen scherp, blijven scherp en blijven koeler dan conventionele schuurmaterialen
Flexibele rug voor consistente finish over speciale contouren
Ideaal voor tussenfinishing en fijn polijsten voordat het platen worden aangebracht of het werkstuk wordt gepolijst
Levert een fijnere finish dan conventionele elektrostatisch gecoate schuurmaterialen
Bespaar tijd en werkstappen

Tip:

Gebruik voor tussen- en eindschuren van metalen, solid surfaces en geschilderde oppervlakken, gelakte oppervlakken en kunststof delen