3M™ Hookit™ Film Schuurschijf 375L, Ø 150mm, P180, 861A

Artikelnummer: 7100106620
  • Minimale bestelhoeveelheid 250 stuks
  • Stappen van de bestelling: 250 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Schuurlinnen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100106620
EAN/GTIN 50051125867035
Nummer fabrikant 7100106620

Omschrijving

Uitvoering:

Extra sterke filmrug voor extra scheurweerstand
Beste resultaten op hout, lak, metaal, kunststof en vele andere oppervlakken
Snelle schijfvervanging met het 3M™ Hookit™ klittenbandsysteem
Stofafstotende coating (Fre-Cut™)
Aantrekkelijke prijs-prestatieverhouding

Omschrijving:

De 3M™ Hookit™ Filmschijf 375L is bedoeld voor gebruik met een excentrische schuurmachine en een 3M Hookit Steunschijf. Onze 375L Filmschijven bieden een consistente, uniforme finish op tal van ondergronden. De schijven zijn voorzien van een schuurkorrel van premiumkwaliteit aluminiumoxide voor een snelle snede en een lange levensduur.

Kenmerk:

Beste resultaten op hout, lak, metaal, kunststof en vele andere oppervlakken
Snel schijven verwisselen met het 3M™ Hookit™ klittenbandsysteem
Kan worden gebruikt voor droog en nat schuren

Tip:

Apply to a wide variety of materials in both woodworking and metalworking, including ferrous alloys
Use with a random orbital sander and 3M™ Hookit™ backup pad (sold separately)