3M™ Hookit™ Film Schuurschijf 375L, Ø 150 mm, P120, 861A

Artikelnummer: 7100106586
  • Minimale bestelhoeveelheid 250 stuks
  • Stappen van de bestelling: 250 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Schuurlinnen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 7100106586
    EAN/GTIN 50051125867011
    Nummer fabrikant 7100106586
    L-nummer L51710 996

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Extra sterke filmrug voor extra scheurweerstand
    Beste resultaten op hout, lak, metaal, kunststof en vele andere oppervlakken
    Snelle schijfvervanging met het 3M™ Hookit™ klittenbandsysteem
    Stofafstotende coating (Fre-Cut™)
    Aantrekkelijke prijs-prestatieverhouding

    Omschrijving:

    De 3M™ Hookit™ Filmschijf 375L is bedoeld voor gebruik met een excentrische schuurmachine en een 3M Hookit Steunschijf. Onze 375L Filmschijven bieden een consistente, uniforme finish op tal van ondergronden. De schijven zijn voorzien van een schuurkorrel van premiumkwaliteit aluminiumoxide voor een snelle snede en een lange levensduur.

    Kenmerk:

    Beste resultaten op hout, lak, metaal, kunststof en vele andere oppervlakken
    Snel schijven verwisselen met het 3M™ Hookit™ klittenbandsysteem
    Kan worden gebruikt voor droog en nat schuren

    Tip:

    Apply to a wide variety of materials in both woodworking and metalworking, including ferrous alloys
    Use with a random orbital sander and 3M™ Hookit™ backup pad (sold separately)