3M™ Cubitron™ II Lamellenschijf 969F, 180 mm, 60+, Conisch

Artikelnummer: 7100105857
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Lamellenslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100105857
EAN/GTIN 04054596196674
Nummer fabrikant 7100105857

Omschrijving

Uitvoering:

Actiever schurend materiaal per schijf door een hogere pakkingdichtheid van de schurende ribben
Hoog verspaningspotentieel in combinatie met een gelijkmatige afwerking
Langere levensduur voor positieve prijs-prestatieverhouding
Koeler malen met keramisch 3M™ precisiegraan
Verkrijgbaar in een plat en conisch ontwerp

Omschrijving:

De 3M™ Cubitron™ II Lamellenschijf 969F bestaat uit schuurmateriaal dat uit meerdere lagen is opgebouwd. Onze lamellenschijven zijn uniek in hun ontwerp. De lamellen zijn gemaakt van taai polyester en bevatten schuurmateriaal dat garant staat voor een snelle snijwerking. Deze schijven zijn uitgerust met een slijphulpstof en de semiharde Y-gewicht rug zorgt voor extra sterke lamellen.

Kenmerk:

Meer actief slijpmateriaal per schijf door een hogere pakkingsdichtheid van de slijplamellen
Koel slijpen dankzij keramische 3M™ precisiekorrels
Verkrijgbaar in vlakke en conische uitvoering

Tip:

Afwerking, slijpen van randen, verwijderen, ontbramen