3M™ Cubitron™ II Lamellenschijf 969F, 180 mm, 40+, Conisch

Artikelnummer: 7100105856
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Lamellenslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100105856
EAN/GTIN 04054596196636
Nummer fabrikant 7100105856

Omschrijving

Uitvoering:

Actiever schurend materiaal per schijf door een hogere pakkingdichtheid van de schurende ribben
Hoog verwijderingspotentieel gekoppeld aan een gelijkmatige afwerking
Langere levensduur voor een positieve prijs-prestatieverhouding
Koel slijpen dankzij keramische 3M™ precisiekorrels
Verkrijgbaar in een plat en conisch ontwerp

Omschrijving:

De 3M™ Cubitron™ II Lamellenschijf 969F bestaat uit schuurmateriaal dat uit meerdere lagen is opgebouwd. Onze lamellenschijven zijn uniek in hun ontwerp. De lamellen zijn gemaakt van taai polyester en bevatten schuurmateriaal dat garant staat voor een snelle snijwerking. Deze schijven zijn uitgerust met een slijphulpstof en de semiharde Y-gewicht rug zorgt voor extra sterke lamellen.

Kenmerk:

Meer actief slijpmateriaal per schijf door een hogere pakkingsdichtheid van de slijplamellen
Hoog verspaningspotentieel in combinatie met een gelijkmatige afwerking
Langere levensduur voor positieve prijs-prestatieverhouding
Verkrijgbaar in vlakke en conische uitvoering

Tip:

Afwerking, slijpen van randen, verwijderen, ontbramen