3M™ Veiligheidshelm, Uvicator, ratelverstelling, ventilatie, reflecterend, plastic zweetband, rood, G3000NUV-R-RD

Artikelnummer: 7100103558
  • Minimale bestelhoeveelheid 20 stuks
  • Stappen van de bestelling: 20 stuks
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
    Producttype Veiligheidshelm

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 7100103558
    EAN/GTIN 04054596223660
    Nummer fabrikant 7100103558

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Kleur van het product: rood

    Omschrijving:

    3M™ Veiligheidshelm, G3000NUV-R-RD is onze rode veiligheidshelm met ventilatieopeningen verdeeld over een groot deel, Scotchlite™ reflecterend materiaal en een plastic zweetband voor comfort. Voorzien van ratelverstelling, een vloeiend afgerond ontwerp met een korte klep en 3M™ Uvicator™ sensorschijf die aangeeft wanneer uw veiligheidshelm te veel aan UV-straling is blootgesteld.

    Kenmerk:

    Veiligheidshelm voor ongunstige toepassingsomstandigheden, met uitstekende ventilatie en goed gezichtsveld
    Scotchlite™ reflecterend materiaal verhoogt de zichtbaarheid en veiligheid bij weinig licht
    De 3M™ Uvicator™ sensor waarschuwt u wanneer uw veiligheidshelm blootgesteld is geweest aan overmatige UV-straling en vervangen moet worden
    Het licht afgeronde ontwerp voorkomt verstrikt raken in kabels of takken
    De ventilatiegaten zijn over een groot oppervlak verdeeld om de luchtstroom te maximaliseren voor meer comfort
    De hoofdband kan 180° worden gedraaid voor een beter gezichtsveld bij het werken in krappe ruimtes
    Het korte scherm zorgt voor beter zicht naar boven

    Tip:

    Bouw, landbouw