3M™ Veiligheidshelm, Uvicator, ratelverstelling, ventilatie, reflecterend, plastic zweetband, geel, G3000NUV-R-GU

Artikelnummer: 7100103396
  • Minimale bestelhoeveelheid 20 stuks
  • Stappen van de bestelling: 20 stuks
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
Producttype Veiligheidshelm

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100103396
EAN/GTIN 04054596224391
Nummer fabrikant 7100103396

Omschrijving

Uitvoering:

Kleur van het product: geel

Omschrijving:

3M™ Veiligheidshelm, G3000NUV-R-GU is onze gele veiligheidshelm met ventilatieopeningen verdeeld over een groot deel, Scotchlite™ reflecterend materiaal en een plastic zweetband voor comfort. Voorzien van ratelverstelling, een vloeiend afgerond ontwerp met een korte klep en 3M™ Uvicator™ sensorschijf die aangeeft wanneer uw veiligheidshelm te veel aan UV-straling is blootgesteld.

Kenmerk:

Veiligheidshelm voor ongunstige toepassingsomstandigheden, met uitstekende ventilatie en goed gezichtsveld
Scotchlite™ reflecterend materiaal verhoogt de zichtbaarheid en veiligheid bij weinig licht
De 3M™ Uvicator™ sensor waarschuwt u wanneer uw veiligheidshelm blootgesteld is geweest aan overmatige UV-straling en vervangen moet worden
Het licht afgeronde ontwerp voorkomt verstrikt raken in kabels of takken
De ventilatiegaten zijn over een groot oppervlak verdeeld om de luchtstroom te maximaliseren voor meer comfort
De hoofdband kan 180° worden gedraaid voor een beter gezichtsveld bij het werken in krappe ruimtes
Het korte scherm zorgt voor beter zicht naar boven

Tip:

Bouw, landbouw