3M™ VHB™ Tape GPH-160GF, Grijs, 25 mm x 33 m, 1.6 mm

Artikelnummer: 7100101045
  • Minimale bestelhoeveelheid 7 stuks
  • Stappen van de bestelling: 7 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100101045
EAN/GTIN 04054596205109
Nummer fabrikant 7100101045

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Grijs
Onmiddellijke hechting en duurzaamheid door PSA-lijm
Totale lengte: 33 m
Totale breedte: 25 mm
Kan conventionele mechanische verbinding (klinknagels, lassen, schroeven) of vloeibare lijms vervangen, niet boren, slijpen, schroeven, lassen, Nabehandeling en reiniging vereist

Omschrijving:

3M™ VHB™ Tape GPH-160GF is een dubbelzijdige acrylaat schuimtape met een hoge initiële kleefkracht met gesloten celstructuur. Heeft een rode kunststof film als schutvel. 1.6 mm

Kenmerk:

Snelle en gebruiksvriendelijke permanente hechtmethode is zeer krachtig en stabiel, ook op de lange termijn// Snelle en gebruiksvriendelijke permanente hechtmethode is zeer krachtig en stabiel, ook op de lange termijn
Drukgevoelige lijm hecht bij contact voor een directe verwerkingssterkte// Drukgevoelige lijm hecht bij contact voor een directe verwerkingssterkte
Onzichtbare verbinding onzichtbare hechting houd oppervlakten glad// Praktisch onzichtbare hechting houd oppervlakten glad
Grijs, 1.6 mm, hittebestendig, universeel hechtmiddel met aanpasbare acrylschuimbasis// Grijs, 1.6 mm, hittebestendig, universeel hechtmiddel met aanpasbare acrylschuimbasis
Hoge kleefkracht, ook op lange termijn
Creëert een permanente afdichting tegen water, vocht en meer
Hoge dynamische spanningsabsorptie, vermindert trillingen en stootbelasting
Maak een eind aan boren, slijpen, overspuiten, schroeven, lassen en schoonmaken
Uitstekende temperatuurbestendigheid bij het verlijmen van metalen onderdelen voorafgaand aan warmtebehandeling

Tip:

Assemblage van componenten voor de toepassing van verf met warmteharding zoals poedercoating of natlakken
Toepassingen op hoge temperatuur tot 150°C, ook langdurig
Verlijmen van verstevigers op panelen
Voor het hechten van verstevigingselementen aan platen
Verlijmen van decoratieve materialen, afwerkingen, bevestigingen