3M™ Fast-UC Ultra Vormbare Tape 8045P

Artikelnummer: 7100100275
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 12 stuks
  • Stappen van de bestelling: 12 stuks
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
Producttype Zelfklevend folie

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 7100100275
EAN/GTIN 07025670701005
Nummer fabrikant 7100100275
L-nummer L01310 780
Fabrikant 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Grijs
Totale breedte: 100 mm

Omschrijving:

3M ™ Ultra Conformable 8045P is een zeer rekbare en aanpasbare tape waarmee u openingen en penetraties in muren kunt afdichten. Dankzij de unieke technische eigenschappen sluit 3M™ Ultra Conformable 8045P veel sneller af dan met standaard flashing tape.

Kenmerk:

Flexibel en 3D-vormbaar// Flexibel en 3D-vormbaar
Nagel-vast, zelf-lassend/ Nagel-vast, zelf-lassend.
Kan gebruikt worden tot -18 ⁰C, kan verwerkt worden tot 0 ⁰C// Kan gebruikt worden tot -18 ⁰C, kan verwerkt worden tot 0 ⁰C
UV-bestendig tot 6 maanden// UV-bestendig tot 6 maanden
Hecht op de meest voorkomende ondergronden zonder gebruik van een primer// Hecht op de meest voorkomende ondergronden zonder gebruik van een primer