3M™ PELTOR™ CH-5 Headset met Hoge Demping, 36 dB, Flex-Connector, met helmbevestiging, MT73H450P3E-77 GB

Artikelnummer: 7100099881
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
Producttype Oorkappen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100099881
EAN/GTIN 07318640067073
Nummer fabrikant 7100099881

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Geel
Communicatie bij lawaai
Roestvrijstalen hoofdband voor een comfortabele en gelijkmatige drukverdeling
Verwisselbare oorkussens en isolatiepads (hygiëneset)
Microfoon tegen vocht en water

Omschrijving:

3M™ PELTOR™ CH-5 Headsets met Hoge Demping vormen onze robuuste communicatieoplossing en zijn ontworpen voor gebruik in extreme en ruwe omgevingen met veel lawaai, inclusief impactgeluiden. Ze bieden een hoge mate van demping en een waterdichte staafmicrofoon met IP 68-classificatie.

Kenmerk:

Een van de hoogste dempingniveaus – 37 dB
Waterdichte staafmicrofoon met verbeterde ruisonderdrukking met IP 68-classificatie
Robuust ontwerp voor gemakkelijk onderhoud, zelfs tijdens gebruik
Er zijn flexibele kabels beschikbaar voor de meest voorkomende tweewegradio's
Hi-Viz-kleur
Model met helmbevestiging

Tip:

Ideaal voor gebruik in militaire omgevingen, in de machinekamer of in andere omgevingen met een extreem hoog geluidsniveau, inclusief impactgeluid.