Scotch® afplaktape 301E

Artikelnummer: 7100099769
  • Minimale bestelhoeveelheid 8 stuks
  • Stappen van de bestelling: 8 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Afdeklijst

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100099769
EAN/GTIN 04054596199415
Nummer fabrikant 7100099769
L-nummer L01310 497

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Beige
Goede houdkracht die afschilfering of uitstulping voorkomt// voor gebruik binnenshuis
Bestendigheid tegen oplosmiddelen en vocht// goede weerstand tegen vocht en oplosmiddelen
De basis van het crêpe-papier kan worden aangepast en blijft intact wanneer het om hoeken wordt geplaatst
Bestand tegen gemiddelde oventemperaturen tot 100 °C/1 u.

Omschrijving:

30E Afplaktape is een tape van dik crêpepapier voor industriële toepassingen met een goed bestendigheid tegen water.

Kenmerk:

De dikke ondersteuning vergemakkelijkt het realiseren van lijnen// Geschikt voor het drogen met lucht en in de oven uitharden van verf en lak
Goede hechting, komt niet los en krult niet// Natuurlijke rubberlijm voor goede eerste aanhechting
Bestand tegen oplosmiddelen en vocht// Goed bestand tegen oplosmiddelen en vocht
De rug van crêpepapier is vervormbaar en behoudt zijn vorm in bochten// Ideaal voor bijsnijden, bundelen, industriële toepassingen, bevestiging, markering en bescherming op verschillende manieren
Eenvoudig en netjes los te maken van veel verwarmingssystemen na uitharding// Bestand tegen gemiddeld hete bakovens tot 100°C / 1 u
Ontworpen voor gebruik binnenshuis

Tip:

Algemene industriële afplaktoepassingen voor verf
Drogen met lucht en in de oven uitharden van verf en lak
Voor bundelen, vasthouden of labelen