3M™ Afplaktape Hoge Performance 501E, Beige, 100 mm x 50 m

Artikelnummer: 7100098737
  • Minimale bestelhoeveelheid 8 stuks
  • Stappen van de bestelling: 8 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Afdeklijst

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100098737
EAN/GTIN 04054596193949
Nummer fabrikant 7100098737
L-nummer L01310 372

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Beige
Zacht en smeedbaar bij toepassing om een hoek
Totale lengte: 50 m
Totale breedte: 100 mm
De plakband is bestand tegen hoge temperaturen bij het branden van inkt

Omschrijving:

3M™ Afplaktape Hoge Performance 501E voor hoge temperaturen is onze hoogwaardige crêpepapierafplakband met uitstekende prestaties die is ontworpen om superscherpe verflijnen te creëren in de meeste industriële verfsituaties, bij hoge temperaturen tot 300 graden gedurende 30 minuten.

Kenmerk:

Geschikt voor cyclussen met UV-uitharden en bakken, drogen in de oven, infrarode straling of hittelampen// Hoge temperatuur tape voor veeleisende industriële toepassingen
Uitstekende hechting, komt niet los en krult niet// Bestand tegen hoge temperaturen voor gebruik binnenshuis
De krachtigste maskeertape voor paperbacks// Uitstekend bestand tegen oplosmiddelen en vocht
De rug van crêpepapier is vervormbaar en behoudt zijn vorm in bochten// Past zich perfect aan onregelmatige oppervlakken aan
Bestand tegen gemiddeld hete bakovens tot 160°C / 1 u// Maakt zeer nauwkeurige verfafwerkingen mogelijk
Ontworpen voor gebruik binnenshuis

Tip:

Kwaliteitsvol afplakken van verf in de industrie en de autonijverheid
Geschikt voor cyclussen met infrarood/UV-uitharden en bakken
Voor ovendroogsystemen en voor infrarood- of warmteradiatoren