Uitvoering:
Productkleur: Zilver
Kan met de hand in beide richtingen worden afgescheurd
Totale lengte: 50 m
Totale breedte: 1350 mm
Omschrijving:
Scotch® universele ducttape Tape 2903 is een veelzijdige tape gemaakt van polyethyleenfolie op een canvas weefsel en een afwerking van synthetisch rubber. Een goede keuze voor algemeen onderhoud, bundelen, inpakken, bevestigen, afdichten en beschermen
Kenmerk:
Agressieve synthetisch rubberlijm biedt onmiddellijk hechting aan een breed scala van oppervlakken.// Goede initiële hechting op uiteenlopende oppervlakken
Kan met de hand en in beide richtingen worden afgescheurd// Zeer vervormbaar
Goede slijtvastheid// Hoge treksterkte, ideaal voor samenbundelen
Gemakkelijk met de hand in beide richtingen te scheuren// Goed aanpassingsvermogen
Individueel verpakt - gemakkelijk te identificeren// Individuele verpakkingen zorgen voor gemakkelijke identificatie en houden de rol schoon tot gebruik
Tip:
Algemeen onderhoud, reparaties en bescherming
Omwikkelen van buizen en samenvoegen van leidingen
Bevestigen, sluiten, verpakken
Voor bevestiging, sluiting en verpakking
Markeren en labelen