3M™ Scotch® Duct Cloth Tape 2904, Zwart, 48 mm x 50 m

Artikelnummer: 7100098643
  • Minimale bestelhoeveelheid 24 stuks
  • Stappen van de bestelling: 24 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100098643
EAN/GTIN 08021684013096
Nummer fabrikant 7100098643
L-nummer L01310 565

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Zwart
Kan met de hand in beide richtingen worden afgescheurd
Totale lengte: 50 m
Totale breedte: 48 mm

Omschrijving:

Scotch® universele ducttape 2904 is een veelzijdige, duurzame universele ducttape gemaakt van polyethyleenfolie op een canvas weefsel en een synthetische rubberlijm. Een goede keuze voor algemeen onderhoud, bundelen, inpakken, bevestigen, afdichten en beschermen.

Kenmerk:

Agressieve synthetische rubberlijm biedt onmiddellijk hechting aan een breed scala van oppervlakken// Uitstekend vervormbaar en hoge treksterkte
Goede initiële hechting en hechtsterkte op uiteenlopende oppervlakken// Kan met de hand en in beide richtingen worden afgescheurd
Goede slijtvastheid// Hoge treksterkte, ideaal voor samenbundelen
Gemakkelijk met de hand in beide richtingen te scheuren// Goed aanpassingsvermogen
Individueel verpakt - gemakkelijk te identificeren// Individuele verpakkingen zorgen voor gemakkelijke identificatie en houden de rol schoon tot gebruik

Tip:

Algemeen onderhoud, reparaties en bescherming
Omwikkelen van buizen en samenvoegen van leidingen
Bundelen, afdichten, semipermanente reparaties
Voor semi-permanente reparaties en voor bundeling en afdichting
Markeren en labelen