Uitvoering:
Productkleur: Zwart/rood
Eenvoudig in- en uitklikken: Capsules zijn eenvoudig te bevestigen en te verwijderen
Elektrische isolatie: Geschikt voor een breed scala aan toepassingen
Krachtige bevestigingsarmen: Balans, duurzaamheid en flexibiliteit
Checkable Sealing Seat: Stoel kan worden gecontroleerd met het 3M™ E-A-RFIT™ Dual-Ear Validation System
Omschrijving:
De 3M™ PELTOR™ X Serie Oorkappen X3P3 is een sterk presterende gehoorbescherming voor gebruik bij gemiddelde geluidsniveaus in bosbouw, op luchthavens, werk met zware machines, enz. met een demping van 32 (dB). Extreem licht en slank in vergelijking met gelijkaardige dempingsproducten.
Kenmerk:
Hoge demping met een ontwerp met geluidsdemping met 1 kap van SNR 32 dB
Past direct op veel veiligheidshelmen zonder dat er een extra bevestigingsadapter nodig is
Zachte, brede kussens helpen druk op de oren verminderen, en verbeteren comfort en draagbaarheid
Slanke, dubbel gevormde kappen
Licht ontwerp (247g)
Praktische opslag: Opslag van de oorkappen met in- en uitgeklikte capsules mogelijk
Een groot aantal verschillende verzwakkingen: Van 26 dB SNR tot 36 dB SNR
Trays gemaakt van ABS-kunststof: Stevig, robuust, schokbestendig
Brede, zachte schuimblokken: Bieden een hoog comfort en een effectieve afdichting
Bescherming tegen lawaai
Diëlektrisch geïsoleerd
Verwisselbare oorkussens en isolatiepads (hygiëneset)
Verkrijgbaar als hoofdband
Werk efficiënt en effectief
Lage onderhoudskosten, eenvoudig onderhoud
Tip:
Algemene industrie