Uitvoering:
Productkleur: hi-viz
Eenvoudig in- en uitklikken: Capsules zijn eenvoudig te bevestigen en te verwijderen
Elektrische isolatie: Geschikt voor een breed scala aan toepassingen
Krachtige bevestigingsarmen: Balans, duurzaamheid en flexibiliteit
Checkable Sealing Seat: Stoel kan worden gecontroleerd met het 3M™ E-A-RFIT™ Dual-Ear Validation System
Omschrijving:
De 3M™ PELTOR™ X Serie Oorkappen X4P3 is een sterk presterende gehoorbescherming voor gebruik bij hoge geluidsniveaus in veel verschillende sectoren, die 32 (dB) demping geven, en een slank, laag profiel hebben dat esthetisch aantrekkelijk is.
Kenmerk:
Innovatieve afdichtingsring geeft uitstekende akoestische bescherming, vooral tegen geluiden die gedomineerd worden door lage frequenties
Zachte, brede kussens helpen druk op de oren verminderen, en verbeteren comfort en draagbaarheid
Slanke, dubbel gevormde kappen
Grote ruimte in de kappen vermindert vochtigheid en opbouw van hitte.
Licht ontwerp (236g)
Praktische opslag: Opslag van de oorkappen met in- en uitgeklikte capsules mogelijk
Een groot aantal verschillende verzwakkingen: Van 26 dB SNR tot 36 dB SNR
Trays gemaakt van ABS-kunststof: Stevig, robuust, schokbestendig
Brede, zachte schuimblokken: Bieden een hoog comfort en een effectieve afdichting
Bescherming tegen lawaai
Diëlektrisch geïsoleerd
Verwisselbare oorkussens en isolatiepads (hygiëneset)
Verkrijgbaar als hoofdband
Werk efficiënt en effectief
Lage onderhoudskosten, eenvoudig onderhoud
Tip:
Algemene industrie