Uitvoering:
Productkleur: Zwart/geel
Gemakkelijk aan/uit: capsules worden moeiteloos bevestigd en losgemaakt
Elektrische isolatie: geschikt voor een breed scala van toepassingen
Krachtige bevestigingsarmen: evenwicht, duurzaamheid en flexibiliteit.
Controleerbare pasvorm van de afdichting: de pasvorm kan worden geverifieerd met het 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear Validatiesysteem.
Omschrijving:
De 3M™ PELTOR™ X Serie Oorkappen X2P3 is een sterk presterende gehoorbescherming voor gebruik bij gemiddelde tot hoge geluidsniveaus voor veel industriële toepassingen, met een demping van 30 (dB) en een modern, aantrekkelijk en Slim-line kapdesign.
Kenmerk:
Past direct op veel veiligheidshelmen zonder dat er een extra bevestigingsadapter nodig is
Zachte, brede kussens helpen druk op de oren verminderen, en verbeteren comfort en draagbaarheid
Slanke, dubbel gevormde kappen
Grote ruimte in de kappen vermindert vochtigheid en opbouw van hitte.
Licht ontwerp (220g)
Praktische opslag: Opslag van de oorkappen met in- en uitgeklikte capsules mogelijk
Een groot aantal verschillende verzwakkingen: Van 26 dB SNR tot 36 dB SNR
Trays gemaakt van ABS-kunststof: Stevig, robuust, schokbestendig
Brede, zachte schuimblokken: Bieden een hoog comfort en een effectieve afdichting
Bescherming tegen lawaai
Diëlektrisch geïsoleerd
Verwisselbare oorkussens en isolatiepads (hygiëneset)
Verkrijgbaar als hoofdband
Werk efficiënt en effectief
Lage onderhoudskosten, eenvoudig onderhoud
Tip:
Algemene industrie