3M™ Cubitron™ II Doorslijpschijf, T41, 75 mm x 1 mm x 6.35 mm, A60

Artikelnummer: 7100094853
  • Minimale bestelhoeveelheid 50 stuks
  • Stappen van de bestelling: 50 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Doorslijpschijf

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 7100094853
    EAN/GTIN 05902658065064
    Nummer fabrikant 7100094853
    L-nummer L51710 1002

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Engineered to cut faster and last longer than competitive ceramic products
    3M Precision Shaped Grain is self-sharpening, runs cool and optimises mineral breakdown for extra-long life
    Rigid, reinforced resin-bonded wheel slices through almost all materials
    Wheel must have a maximum operating speed greater than or equal to the maximum speed of the power tool used
    MUST BE USED WITH A WHEEL GUARD THAT FITS THE SIZE OF THE CUT-OFF WHEEL

    Omschrijving:

    De 3M™ Cubitron™ II Doorslijpschijf is voorzien van 3M Precision Shaped Ceramic Grain. De schijf snijdt hierdoor bijzonder snel en gaat lang mee, voor gebruik op alle metalen. Onze doorslijpschijven overtreffen andere schijven wat prestaties en duurzaamheid betreft. Daardoor verhogen ze de productiviteit aanzienlijk.

    Kenmerk:

    Ontwikkeld om sneller te slijpen en langer mee te gaan dan concurrerende keramische producten
    3M Precision Shaped Grain slijpt zichzelf, werkt koel en breekt de mineralen optimaal af, voor een extra lange levensduur
    Stijve, versterkte, met hars gelijmde schijf snijdt door vrijwel elk materiaal
    De maximale bedrijfssnelheid van de schijf moet hoger zijn dan of gelijk zijn aan de maximumsnelheid van het elektrisch gereedschap
    Moet Worden Gebruikt Met Een Beschermkap Die Bij De Maat Van De Doorslijpschijf Past
    Geometrisch ontworpen snijkanten
    Minder uitval- en foutenpercentages
    Lagere proceskosten
    Nauwelijks structurele veranderingen
    Hoogste levensduur
    Koeler snijden
    Eenvoudige, moeiteloze snijden zonder kantelen

    Tip:

    For cutting through metal, such as autobody or marine sheet metal
    Use on stainless steel tubing, exhaust pipes, clamps and rusted fasteners