3M™ Perfect-It™ Foam Polijstpad, 216 mm, PN50874

Artikelnummer: 7100094455
  • Minimale bestelhoeveelheid 6 stuks
  • Stappen van de bestelling: 6 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schuurspons

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100094455
EAN/GTIN 04054596193529
Nummer fabrikant 7100094455

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Groen
Sneller en schoner werken dankzij het schuimontwerp dat het polijstmiddel veilig absorbeert
Kleine diameter (vanaf 3 inch) voor hoge precisie in smalle of kleine gebieden

Omschrijving:

Gebruik de 3M™ Perfect-It™ foam polijstpads voor het wegwerken van schuurkrassen, op lage snelheid polijsten en verwijderen van onvolkomenheden voor uitstekende resultaten bij elke stap van het polijsten. Deze polijstpad wordt gebruikt bij ons 3M™ Perfect-It™ Lakcorrectiesysteem voor efficiënter polijsten en betere eindresultaten.

Kenmerk:

Kies voor de Hookit™- en Quick Connect-bevestigingssystemen van 3M voor probleemloos wisselen van pads
Voorkom spetters voor een sneller en schoner resultaat dankzij de schuimconstructie die het polijstmiddel vasthoudt
Verkrijgbaar met een diameter van niet meer dan 3 inch voor nauwkeurig werk in nauwe ruimten
Kernproduct binnen het 3M kleurgecodeerde compounding- en polijstproces

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen