Scotch-Brite™ Clean & Strip Schijf CG-DB, 178 mm x 22 mm, S XCRS

Artikelnummer: 7100093991
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Schuurvlies

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100093991
EAN/GTIN 53134375451784
Nummer fabrikant 7100093991

Omschrijving

Uitvoering:

Flexibele grove reinigingsschijf voor universele reinigingstoepassingen
Nylonvezelvlies
Ideaal voor de verwerking van zware oppervlaktevervuiling en coatings
Open fleece structuur
Geen loskoppeling van afzonderlijke onderdelen

Omschrijving:

De Scotch-Brite™ Clean and Strip Schijf is speciaal ontwikkeld om effectief lasnaden weg te werken en roest en oude verflagen te verwijderen. Onze extra grove schijven met een open web bieden een soepel lopend volloopbestendig wiel, dat ideaal is voor het verwijderen van zachte coatings.

Kenmerk:

U komt eenvoudig in krappe hoeken voor complete reiniging, verwijderen van oude verflagen en oppervlaktevoorbereiding
Bedek een groter oppervlak dan met draadborstels
Gebruikt extra grof siliciumcarbide voor agressief snijden en een fijnere finish dan met draadborstels
De volloop- en warmtebestendigheid zorgt voor een extra lange werking en consistente finishresultaten gedurende de levensduur van de schijf
Dankzij het smeerbestendige non-woven materiaal slijt de schijf gelijkmatig tijdens zijn leven
Bedoeld voor plat gebruik op haakse slijpers

Tip:

Werk lasnaden weg en verwijder roest en oude verflagen in allerlei toepassingen
Verwijder zware oppervlaktecontaminatie en coatings
Verwijderen van roest, lak verwijderen, lassen reinigen
Gebruikt over een groot gebied