Scotch-Brite™ Combi Lamellenborstel CB-ZS, 75 mm x 45 mm x 6 mm, P180

Artikelnummer: 7100093989
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Lamellenslijpers

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100093989
EAN/GTIN 54046719108348
Nummer fabrikant 7100093989
L-nummer L51710 575

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Rood
Integrale schacht
Combinatie van Scotch-Brite™ vlies en schurend materiaal
Totale breedte: 45 mm
Passend steekpatroon op metalen oppervlakken

Omschrijving:

Het 3M™ Combiwiel is gemaakt van een uniek mengsel van met aluminiumoxide gecoate schuurmaterialen en Scotch-Brite™. Onze combiwielen zijn ontworpen voor een breed scala aan finishes.

Kenmerk:

Driedimensionaal Scotch-Brite™ vezelvlies
Geïntegreerde schacht
Nylonvezelvlies
Stemt een steekpatroon af op metalen oppervlakken
Verwijderen van oppervlaktegebreken
Verwijdert oppervlaktefouten en egaliseert het lijnenspel
Vezelvlies vermindert ruwheid van schurende groeven
Consistent
Geen verandering in de werkstukgeometrie
Gemakkelijke reiniging
Metallisch schoon oppervlak

Tip:

Universeel toepasbaar, ontbramen en afwerken op alle materialen