Scotch-Brite™ Clean & Strip Schijf CG-ZS, 150 mm x 13 mm x 8 mm, S XCRS

Artikelnummer: 7100093983
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 6 stuks
  • Stappen van de bestelling: 6 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Schuurvlies

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100093983
EAN/GTIN 53134375451746
Nummer fabrikant 7100093983
L-nummer L51710 76
Manufacturer 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Uitvoering:

Flexibele grove reinigingsschijf voor universele reinigingstoepassingen
Integrale schacht
Ideaal voor de verwerking van zware oppervlaktevervuiling en coatings
Open fleece structuur
Geen loskoppeling van afzonderlijke onderdelen

Omschrijving:

De Scotch-Brite™ Roloc™ Clean and Strip-schijf maakt gebruik van een schuurmateriaal dat lang meegaat en dat siliciumcarbide combineert met non-woven nylon vezels door middel van een kunsthars die na verloop van tijd oplost en wordt afgebroken. Onze schijven zijn ontworpen voor agressieve reiniging zonder het basismateriaal te veranderen.

Kenmerk:

Geïntegreerde schacht
Ideaal voor de verwerking van zware oppervlakteverontreiniging en coatings
Geen losraken van afzonderlijke onderdelen
Gebruik op rechte slijpmachine, flexibele as of boorpers

Tip:

flexibele as of boor
Gebruik op rechte slijpmachines
Verwijderen van zware oppervlakteverontreiniging en coatings
Ontroesten, verf strippen, schoonmaken van lasnaden
wordt radiaal gebruikt