Scotch-Brite™ Cut & Polish Lamellenborstel op stift PF-ZS, maroon, 50 mm x 25 mm x 6 mm, A MED

Artikelnummer: 7100093982
  • Minimale bestelhoeveelheid 25 stuks
  • Stappen van de bestelling: 25 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Lamellenslijpers

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 7100093982
    EAN/GTIN 04054596245976
    Nummer fabrikant 7100093982
    L-nummer L51710 47

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Productkleur: Bruin
    Totale breedte: 25 mm

    Omschrijving:

    De Scotch-Brite™ Lamellenborstels op as zijn vervaardigd van lamellen van non-woven materiaal die zijn bevestigd op een as. Onze borstels bieden een fijn, mat schuurpatroon.

    Kenmerk:

    Voorzien van een fijn mat kraspatroon dat een fijnere afwerking geeft dan een combinatieborstel
    Ontworpen voor gebruik op alle metalen
    Produceert een gelijkmatige afwerking van werkstukken zonder spaanafdrukken achter te laten

    Tip:

    Give a fine uniform finish to a variety of metal work pieces