Scotch-Brite™ Surface Conditioning Lamellenborstel op stift PF-ZS, Maroon, 75 mm x 45 mm x 6 mm, A VFN

Artikelnummer: 7100093979
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Lamellenslijpers

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100093979
EAN/GTIN 54046719750974
Nummer fabrikant 7100093979
L-nummer L51710 225

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Bruin
Integrale schacht
Uniek cut & polish materiaal
Totale breedte: 45 mm
Passend steekpatroon op metalen oppervlakken

Omschrijving:

Scotch-Brite™ Surface Conditioning Lamellenborstel op Stift zijn gemaakt van lamellen van non-woven schuurmateriaal op een stift

Kenmerk:

Fijn, mat schuurpatroon
Licht ontbramen
Geeft een gelijkmatige finish aan werkstukken, zonder trillingsbeschadigingen achter te laten
Geschikt voor licht afbramen
Verwijder oppervlaktedefecten
Consistent reproduceerbaar werkresultaat
Uniform werkstukoppervlak zonder ratelende sporen
Gelijkmatige finish
Geen wijziging in de geometrie van het werkstuk
Metallic puur oppervlak
Bespaar tijd en geld

Tip:

Give a fine uniform finish to a variety of metal work pieces