Scotch-Brite™ Combi Lamellenborstel CB-ZS, 75 mm x 45 mm x 6 mm, P120

Artikelnummer: 7100093977
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Lamellenslijpers

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100093977
EAN/GTIN 54001895836546
Nummer fabrikant 7100093977
L-nummer L51710 214

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Rood
Ingebouwde as
Combinatie van Scotch-Brite™ vezelfleece en slijpmiddel
Totale breedte: 45 mm
Een gestikte afbeelding uitlijnen op metalen oppervlakken

Omschrijving:

Het 3M™ Combiwiel is gemaakt van een uniek mengsel van met aluminiumoxide gecoate schuurmaterialen en Scotch-Brite™. Onze combiwielen zijn ontworpen voor een breed scala aan finishes.

Kenmerk:

Driedimensionaal Scotch-Brite™ vezelvlies
Geïntegreerde schacht
Combinatie van Scotch-Brite™ vlies en schurend materiaal
Nylonvezelvlies
Stemt een steekpatroon af op metalen oppervlakken
Verwijderen van oppervlaktegebreken
Verwijdert oppervlaktefouten en egaliseert het lijnenspel
Vezelvlies vermindert ruwheid van schurende groeven
Consistent
Geen verandering in de werkstukgeometrie
Gemakkelijke reiniging
Metallisch schoon oppervlak

Tip:

Universeel toepasbaar, ontbramen en afwerken op alle materialen