Scotch-Brite™ Roloc™+ Mini borstel MS-ZR, MS-ZR, wit, 75 mm x 35 mm, Type T

Artikelnummer: 7100093976
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Lamellenslijpers

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100093976
EAN/GTIN 04054596207042
Nummer fabrikant 7100093976
L-nummer L51710 467

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Wit
Lamella ontwerp
Fleece van nylon vezels
Totale breedte: 889 mm
Consistent, reproduceerbaar werkresultaat

Omschrijving:

De Scotch-Brite™ Type T Lamellenborstel is gemaakt van stukken non-woven materiaal die in de lengte zijn gesplitst en op een cilindrische kern zijn gelijmd. Onze borstel maakt gebruik van een aluminiumsilicaat slijpmineraal dat lang meegaat en consistentie en controle biedt in diverse soorten voorbereidings- en finishtaken.

Kenmerk:

Lage dichtheid en zeer fijne grofte van het schuurmateriaal zorgen voor geborstelde oppervlakken zonder het gebruik van compounds
Biedt meer contact met het oppervlak dan borstels met borstelharen
Zorgt voor steeds vers schuurmateriaal voor een consistente en gelijkmatige finish
Het non-woven web is bestand tegen vollopen en warmte, en zorgt voor fijne finishingresultaten op diverse materialen
Zorgt voor een decoratieve finish op metaal, hout en composieten
Uniform werkstukoppervlak zonder ratelende sporen
Geen verstopping
Geen wijziging in de geometrie van het werkstuk
Metallic puur oppervlak
Bespaar tijd en geld
Vrij van corrosieve metalen
Gelijkmatige verdeling van het schurende graan

Tip:

Ideal for all aesthetic finishing applications
Gives brushed finishes to copper, brass, stainless steel, aluminium, and other metals
Smoothes wood fibres, defuzzes wood, plastic and composite surfaces and sealer scuffing

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen