3M™ ET 1350F-1 Polyester Tape, Gel, 15 mm x 66 m x 0,06 mm

Artikelnummer: 7100092038
  • Minimale bestelhoeveelheid 15 stuks
  • Stappen van de bestelling: 15 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100092038
EAN/GTIN 04054596154667
Nummer fabrikant 7100092038
L-nummer L01310 1255

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Geel
Bijzonder bestand tegen „vlaggen” en oplosmiddelen
Totale lengte: 66 m
Totale breedte: 15 mm

Omschrijving:

3M™ 1350 Tape is een elektrisch isolerende polyesterfolietape, die voldoet aan de eisen voor vlamvertraging van UL 510. Hij bestaat uit materialen die in vele UL-erkende isolatiesystemen voorkomen en heeft een UL-temperatuurclassificatie van 130 °C. De tape is ook uitstekend bestand tegen flagging en oplosmiddelen, heeft een goede grip in natte omstandigheden, rolt soepel en gelijkmatig af en is geschikt voor gebruik op geautomatiseerde apparatuur.

Kenmerk:

Filmdikte beschikbaar in 2 versies: 1 mil en 2 mil
Printbaar
Bestand tegen oplosmiddelen zonder warmte-uitharding
Uitstekende houdbaarheid
UL erkende vlamvertragende eigenschappen
UL-gecertificeerd klasse 130 °C/CSA
Hoge bestendigheid tegen oplosmiddelen en chemicaliën
Vlamvertragend volgens UL® 510
UL® certificatie klasse B (130°C) - E 17385 OANZ 2
Dragermateriaal: polyester film