Uitvoering:
Productkleur: Geel
Bijzonder bestand tegen „vlaggen” en oplosmiddelen
Totale lengte: 66 m
Totale breedte: 19 mm
Omschrijving:
3M™ 1350 Tape is een elektrisch isolerende polyesterfolietape, die voldoet aan de eisen voor vlamvertraging van UL 510. Hij bestaat uit materialen die in vele UL-erkende isolatiesystemen voorkomen en heeft een UL-temperatuurclassificatie van 130 °C. De tape is ook uitstekend bestand tegen flagging en oplosmiddelen, heeft een goede grip in natte omstandigheden, rolt soepel en gelijkmatig af en is geschikt voor gebruik op geautomatiseerde apparatuur.
Kenmerk:
Filmdikte beschikbaar in 2 versies: 1 mil en 2 mil
Printbaar
Bestand tegen oplosmiddelen zonder warmte-uitharding
Uitstekende houdbaarheid
UL erkende vlamvertragende eigenschappen
UL-gecertificeerd klasse 130 °C/CSA
Hoge bestendigheid tegen oplosmiddelen en chemicaliën
Vlamvertragend volgens UL® 510
UL® certificatie klasse B (130°C) - E 17385 OANZ 2
Dragermateriaal: polyester film