Uitvoering:
Productkleur: Transparant
Goede vochtbestendigheid
Totale lengte: 33 m
Totale breedte: 6 mm
Bijzonder hoge elasticiteit tot 300%
Omschrijving:
3M™ Isolatietape van PTFE-folie 60 is een isolatietape met een rug van PTFE-folie. Deze vlamvertragende tape is geschikt voor gebruik op hogetemperatuurspoelen, kabelbomen en condensatoren waar een hoge diëlektrische weerstand en breuksterkte vereist zijn. Deze tape is geclassificeerd tot 600 V en is bestand tegen temperaturen van 0 tot 180 °C (32 tot 356 °F).
Kenmerk:
Bestand tegen chemicaliën en hoge elektrische vlammen
Geschikt voor gebruik met spoelen, kabelbomen en condensatoren onder hoge temperaturen
De PTFE-filmrug maakt toepassingen mogelijk waar stabiliteit en minimale krimp vereist zijn
Uiterst doeltreffende rubber-hars lijm
Vlamvertragend
Geschikt voor een temperatuurbereik van 0 tot 180 °C
UL-genoteerd en RoHS 2002/65/EG-conform